text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Ścisk głęboki rozp. mocow. 800 mm wysunięcie 200 mm 3-komponentowy uchwyt 35 x 1


Numer artykułu 1P180763
Marka Tecwerk
Waga na sztukę (g) 4390
Szerokość (mm) 3
Kod towaru
Type Hollow profile rail
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk
Waga na sztukę (g) 4390
Szerokość (mm) 3
Kod towaru
Type Hollow profile rail

Numery artykułów

Numer artykułu 1P180763
EAN 4015448974345
UBB 500751421958
UNSPSC 27112120
Artykuł producenta nr 2000831357
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.