text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 cal. T 20 długość 89 mm z otworem TECWERK


Numer artykułu 3V081101
Length
Marka Tecwerk
Size T20
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru
Type With bore
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 89 mm
Marka Tecwerk
Size T20
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru
Type With bore

Numery artykułów

Numer artykułu 3V081101
EAN 4015448972914
UBB 500751409425
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 2000829250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.