text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Szekle Stal Ocynkowane 32MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 4600
Info
  • Wymiary mogą się różnić.
  • Nie stosować do podnoszenia.
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 32 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 4600
Info
  • Wymiary mogą się różnić.
  • Nie stosować do podnoszenia.
Kod towaru

Wymiary

b 64
d2 32
D (mm) 32
h 127

Numery artykułów

Numer artykułu 16812.320.001
EAN 8715494456852
UBB 500502114605
UNSPSC 31162803

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.