text.skipToContent text.skipToNavigation

Sworzeń Stal nierdzewna A4 5X21


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
D1_MM 2
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Waga na sztukę (g) 3
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 21 mm
Marka Fabory
D1_MM 2
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru

Wymiary

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 21
N 17

Numery artykułów

Numer artykułu 54248.050.021
EAN 4043377189349
UBB 500616944491
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.