text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Stub drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 4,0MM


Numer artykułu 7Z525805
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 55
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
Type Double Ended Stub Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z525805
EAN 8715494546430
UBB 500512517052
UNSPSC 23241639
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.