text.skipToContent text.skipToNavigation

Stal Ocynkowane 6MM-90°


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. A/B/C
Waga na sztukę (g) 6.7
Info
  • Otwór wiercony, tolerancja w stali – 0,25 do 0,3 mm, aluminium 0,15 do 0,2 mm i w odlewach – 0,1 mm.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. A/B/C
Waga na sztukę (g) 6.7
Info
  • Otwór wiercony, tolerancja w stali – 0,25 do 0,3 mm, aluminium 0,15 do 0,2 mm i w odlewach – 0,1 mm.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6
g 90

Numery artykułów

Numer artykułu 72230.060.090
EAN 8715492914361
UBB 950219003866
UNSPSC 31160000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.