text.skipToContent text.skipToNavigation

Stal nierdzewna A4 M12X80


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 104
Info
  • do = Nominalna średnica bitu.
  • dd = Głębokośc osadzenia.
  • df = Średnica kotwy.
  • kN = Obciążenie projektowe w kN, beton niespękany
  • Tinst = Moment dokręcania w Nm.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 80 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 104
Info
  • do = Nominalna średnica bitu.
  • dd = Głębokośc osadzenia.
  • df = Średnica kotwy.
  • kN = Obciążenie projektowe w kN, beton niespękany
  • Tinst = Moment dokręcania w Nm.
Kod towaru

Wymiary

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (nom.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Numery artykułów

Numer artykułu 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.