text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Stal Bez pokrycia 30X60X55MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Trelleborg
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Waga na sztukę (g) 340
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 30 mm
Length 55 mm
Marka Trelleborg
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Waga na sztukę (g) 340
Info
  • Tulejka typu VP zaprojektowana do kompensowania ruchów skręcających oraz obciążeń osiowych i promieniowych.
  • Składa się z dwóch koncentrycznych rękawów z gumą bezpiecznie umieszczoną między nimi.
Kod towaru

Wymiary

d1 30
d2 60
D (mm) 30
Fa (maks.) w Nm 5100
F (max.) (N) 12000
i 55
L (mm) 55
α (maks.) wo 8
β (maks.) wo 14

Numery artykułów

Numer artykułu 57807.360.055
EAN 8715492878885
UBB 950185032196
UNSPSC 26101765

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.