text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Stal Bez pokrycia 25X50X45MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Info
  • Tulejka typu VP zaprojektowana do kompensowania ruchów skręcających oraz obciążeń osiowych i promieniowych.
  • Składa się z dwóch koncentrycznych rękawów z gumą bezpiecznie umieszczoną między nimi.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 25 mm
Length 45 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Info
  • Tulejka typu VP zaprojektowana do kompensowania ruchów skręcających oraz obciążeń osiowych i promieniowych.
  • Składa się z dwóch koncentrycznych rękawów z gumą bezpiecznie umieszczoną między nimi.

Wymiary

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (maks.) w Nm 3800
Fr (maks.) w Nm 9000
i 40
L (mm) 45
α (maks.) wo 8
β (maks.) wo 14

Numery artykułów

Numer artykułu 57807.275.045
EAN 8715492878861
UBB 950185031933
UNSPSC 26101765

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.