text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Stal Bez pokrycia 20X45X40MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Trelleborg
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Waga na sztukę (g) 16
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Length 40 mm
Marka Trelleborg
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. VP
Waga na sztukę (g) 16
Info
  • Tulejka typu VP zaprojektowana do kompensowania ruchów skręcających oraz obciążeń osiowych i promieniowych.
  • Składa się z dwóch koncentrycznych rękawów z gumą bezpiecznie umieszczoną między nimi.
Kod towaru

Wymiary

d1 20
d2 45
D (mm) 20
Fa (maks.) w Nm 2600
F (max.) (N) 6800
i 35
L (mm) 40
α (maks.) wo 8
β (maks.) wo 15

Numery artykułów

Numer artykułu 57807.245.040
EAN 8715492878847
UBB 950185031776
UNSPSC 26101765

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.