Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0304
G0304.040.001
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
Stahlwille Socket 40L 4 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Szerokość klucza (mm)
4
Długość (m)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
3.5
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
4
Długość (m)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
3.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
14
Kod towaru
Widok
O (max.)
40 L 4
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0304.040.001
EAN
4018754000180
UBB
203122327117
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
01020004