text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE! W wyniku awarii poczty mailowej nie dotarły do nas wiadomości wysłane 13.11. Prosimy o ich ponowne przesłanie. Przepraszamy za utrudnienia!

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Numer artykułu 50390.040.025
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 3.2
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 25 mm
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 3.2
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 8
c (maks.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Normy

NEN 182
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774

Numery artykułów

Numer artykułu 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.