text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE! W wyniku awarii poczty mailowej nie dotarły do nas wiadomości wysłane 13.11. Prosimy o ich ponowne przesłanie. Przepraszamy za utrudnienia!

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Numer artykułu 50390.032.025
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 2.21
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.2 mm
Length 25 mm
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 2.21
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 3.2
b ≈ 6.4
c (maks.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9

Normy

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Numery artykułów

Numer artykułu 50390.032.025
EAN 8715494055994
UBB 500718218265
UNSPSC 31163204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.