text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Anchor bolt Stal nierdzewna A4 16-30

Numer artykułu
Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Waga na sztukę (g) 270
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Kod towaru

Specyfikacje

Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Waga na sztukę (g) 270
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
do 16
hef 86
kN 11.5
L (mm) 125
tfix 30

Numery artykułów

Numer artykułu 70835.160.030
EAN 8715494224130
UBB 500511029992
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 50443

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.