Nedtrain Oud
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Elementy złączne do mebli
Wkładki
Wkładki
47700
47700.040.015
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosiądz M4X15
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
1.95
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
15 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Typ nr.
A
Waga na sztukę (g)
1.95
Info
Zalecane jest, aby wyboru dokładnej średnicy dokonać na podstawie testów.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
d2
8
L (mm)
15
n
1.2
P
0.7
Pilot hole ø
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7965
Numery artykułów
Numer artykułu
47700.040.015
EAN
8717077259041
UBB
500649095212
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD