text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzonek do młotków bezodrzutowych długość 800 mm 47 x 27 mm hikorowy


Numer artykułu 5U392019
Length
Długość (m) 800
Materiał Drewno
Marka Fabory approved vendor
Waga na sztukę (g) 720
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 800 mm
Długość (m) 800
Materiał Drewno
Marka Fabory approved vendor
Waga na sztukę (g) 720
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 5U392019
EAN 4028656522802
UBB 500582599667
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 42208000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.