text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 7 mm length 78 mm black


Numer artykułu 3R803360
Długość (m) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 3.2
Szerokość główki duża (mm) 17
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 3.2
Szerokość główki duża (mm) 17
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3R803360
EAN 4054773022635
UBB 500581874319
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S4000823237
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.