text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head sleeve anchor with pin Stal nierdzewna A2 M8X55


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Hafren
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 55 mm
Marka Hafren
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 35.14
Info
  • d2 = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
  • Tooling available on request.
Kod towaru

Wymiary

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN) 2.2
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN) 7.5
d-D M8
d2 10
dk(maks.) 14
k (maks.) 4.4
L (mm) 55
Min. td 45
tfix(maks.) 10

Numery artykułów

Numer artykułu 70931.080.055
EAN 8712423035706
UBB 500662899144
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.