text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-G

Because every millimetre counts. Innovative FLOWSTEP® tip meets reduced three-face shank. With the FLOWSTEP® tip, you can drill even large dimensions – without pre-drilling and without changing tools. Smooth, fast drilling with perfect centering – even on round materials such as pipes. The drilling process remains smooth and free of jamming, with time savings of up to 50%. At the same time, the amount of force required is significantly reduced. The three-face shank guarantees maximum power transmission and a service life that is up to five times longer. Ideal for use in hand-held (cordless) power tools. With a 25–30° spiral angle, tolerance h8 and a length of 5 x Ø, it is designed for maximum precision. Packaged in sustainable Recyclate, which is made of material obtained from recycled plastic waste such as yoghurt pots.

Numer artykułu
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie

Specyfikacje

System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Tak
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Ruko

Opis

Because every millimetre counts. Innovative FLOWSTEP® tip meets reduced three-face shank.
With the FLOWSTEP® tip, you can drill even large dimensions – without pre-drilling and without changing tools. Smooth, fast drilling with perfect centering – even on round materials such as pipes.
The drilling process remains smooth and free of jamming, with time savings of up to 50%. At the same time, the amount of force required is significantly reduced. The three-face shank guarantees maximum power transmission and a service life that is up to five times longer. Ideal for use in hand-held (cordless) power tools. With a 25–30° spiral angle, tolerance h8 and a length of 5 x Ø, it is designed for maximum precision.
Packaged in sustainable Recyclate, which is made of material obtained from recycled plastic waste such as yoghurt pots.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.