text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Numer artykułu 9N891364
Objętość (ml) 34
Materiał Tworzywo sztuczne
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 1.3
Szerokość wewnętrzna (mm) 295
Wysokość wewnętrzna (mm) 195
Szerokość zewnętrzna (mm) 380
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 34
Materiał Tworzywo sztuczne
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 1.3
Szerokość wewnętrzna (mm) 295
Wysokość wewnętrzna (mm) 195
Szerokość zewnętrzna (mm) 380
Wysokość zewnętrzna (mm) 202
Głębokość zewnętrzna (mm) 590
Głębokość wewnętrzna (mm) 425
Marka Fabory approved vendor
Waga na sztukę (g) 1221
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr K400/0 28400017
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.