text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Die Grinder straight

Numer artykułu 6E618535
Wysokość 47.6
Długość (m) 179
Prędkość obrotowa (1/min) 22000
Masa maszyny (kg) 0.7
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3

Specyfikacje

Wysokość 47.6
Długość (m) 179
Prędkość obrotowa (1/min) 22000
Masa maszyny (kg) 0.7
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Poziom mocy akustycznej 95
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. średnica tarczy (mm) 35
Średnica uchwytu tulei zaciskowej (mm) 6
Wibracje (m/s²) 2.5
Wibracje (m/s²) 2.5
Wstawianie narzędzia (mm) 6
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. poziom ciśnienia akustycznego 84
Wymagana objętość powietrza 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marka Red Rooster
Wattage 0.41
Waga na sztukę (g) 700
Kod towaru
Type Straight Die Grinder

Opis

Red Rooster die grinders are extremely suitable for de-burring applications as well as weld seam finishing and general die grinding applications. The RRG range of die grinders is developed for enhanced productivity, the shaft can be locked by push-button for easy changing of burrs. Characteristics: • The composite tool cover allows the hand to grip the tool firmly due to the unique ergonomic design. • The grinders have an adjustable rear exhaust. • Air inlet with a swivel allowing the tool to be very flexible, especially in difficult access areas. • When depressed fully the safety lever lays flat against the tool adding extra comfort for the operator. • The power dial sets the tool performance to the operators choice.

Numery artykułów

Numer artykułu 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRG-541RE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.