Wkrętarki
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
Wkrętarki
8K432662
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL10902
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8K432662
Masa maszyny (kg)
0.59
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
0.59
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
4
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Numery artykułów
Numer artykułu
8K432662
EAN
8717981279364
UBB
500636714601
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
RRI-SL10902