Wkrętarki
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
Wkrętarki
5M840710
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SD21704
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5M840710
Masa maszyny (kg)
0.77
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
3.5
Maks. moment dokręcania (Nm)
3.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
0.77
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
3.5
Maks. moment dokręcania (Nm)
3.5
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
4
Wymagana objętość powietrza
600
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
RRI-SD21704