Wkrętarki
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
Wkrętarki
6S601978
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER 3/8 RRI-SA30511W
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6S601978
Masa maszyny (kg)
1.36
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
550
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 3/8 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
10
Maks. moment dokręcania (Nm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
1.36
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
550
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 3/8 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
10
Maks. moment dokręcania (Nm)
10
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
6
Wymagana objętość powietrza
720
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
RRI-SA30511W