text.skipToContent text.skipToNavigation

Produkty MILWAUKEE SDS+ 5,5X210


Numer artykułu 0K400349
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 5.5
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 45
Kod towaru
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0K400349
EAN 4058546288921
UBB 500573744108
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932471264
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.