text.skipToContent text.skipToNavigation

Produkty MILWAUKEE SDS+ 12X260


Numer artykułu 2H347538
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 260
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 98
Kod towaru
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2H347538
EAN 4058546288662
UBB 500581390696
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932471238
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.