text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka garnkowa Tyrolit 80 x 25 x M14


Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach. Ten produkt gwarantuje najlepsze czasy pracy i imponujące wyniki. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania metali nieżelaznych. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numer artykułu 2R811710
Konstrukcja Miska
Materiał Mosiądz
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 80
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Mosiądz
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 80
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 270
Kod towaru
Type Cup Brush

Opis

Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach. Ten produkt gwarantuje najlepsze czasy pracy i imponujące wyniki. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania metali nieżelaznych. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 2R811710
EAN 9003170022910
UBB 500572035698
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34042515
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.