text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocynkowane 4,8X9MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Materiał trzpienia Stal
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stal / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 9 mm
Materiał trzpienia Stal
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stal / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 3.63
Info
  • „ Nity zrywalne strukturalne łączą wysoką wytrzymałość na zrywanie i ścinanie z doskonałą właściwością wypełniania otworów, co pozwala skompensować przewymiarowane, szczelinowane lub niewspółosiowe otwory.
  • Nity te są odporne na wibracje i charakteryzują się trwałym zatrzymaniem trzpienia, co pozwala uniknąć grzechotania.
  • Duży obszar łożyska z tyłu zapewnia dobre rozłożenie siły zaciskania. ""
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4.8
Wiertło ø 4.9
Zakres (min. - max.) 1.50 - 3.50
k (maks.) 1.7
L (mm) 10
ø dk (max.) 10

Numery artykułów

Numer artykułu 34320.048.009
EAN 8715494189378
UBB 500619842957
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.