text.skipToContent text.skipToNavigation
Obecnie występuje problem techniczny. Informacje o stanach magazynowych i cenach są tymczasowo niedostępne, a składanie zamówień nie jest obecnie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.

Ocynkowane 3,2X9,2MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Materiał trzpienia Stal
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stal / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.2 mm
Length 9 mm
Materiał trzpienia Stal
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stal / Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 1.44
Info
  • „ Nity zrywalne strukturalne łączą wysoką wytrzymałość na zrywanie i ścinanie z doskonałą właściwością wypełniania otworów, co pozwala skompensować przewymiarowane, szczelinowane lub niewspółosiowe otwory.
  • Nity te są odporne na wibracje i charakteryzują się trwałym zatrzymaniem trzpienia, co pozwala uniknąć grzechotania.
  • Duży obszar łożyska z tyłu zapewnia dobre rozłożenie siły zaciskania. ""
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 3.2
Wiertło ø 3.3
Zakres (min. - max.) 3.00 - 5.00
k (maks.) 1.2
L (mm) 9.1993
ø dk (max.) 6.5

Numery artykułów

Numer artykułu 34320.032.009
EAN 8715494189323
UBB 500619842460
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.