Nity strukturalne
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
Nity
Nity strukturalne
34320
34320.032.011
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
Ocynkowane 3,2X11,5MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Stal / Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3.2 mm
Length
11 mm
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Stal / Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
„ Nity zrywalne strukturalne łączą wysoką wytrzymałość na zrywanie i ścinanie z doskonałą właściwością wypełniania otworów, co pozwala skompensować przewymiarowane, szczelinowane lub niewspółosiowe otwory.
Nity te są odporne na wibracje i charakteryzują się trwałym zatrzymaniem trzpienia, co pozwala uniknąć grzechotania.
Duży obszar łożyska z tyłu zapewnia dobre rozłożenie siły zaciskania. ""
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3.2
Wiertło ø
3.3
k (maks.)
1.4
L (mm)
11
ø dk (max.)
6.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
34320.032.011
EAN
8715494189330
UBB
500619842536
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja