text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE! W wyniku awarii poczty mailowej nie dotarły do nas wiadomości wysłane 13.11. Prosimy o ich ponowne przesłanie. Przepraszamy za utrudnienia!

Nitowkręty Stal Niklowane 3,5X9,5MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Niklowane
Waga na sztukę (g) 0.93
Kod towaru
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 9.5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Niklowane
Waga na sztukę (g) 0.93
Kod towaru

Wymiary

d1 3.5
d2 3.1
d3 6.6
D (mm) 3.5
Otwór ø ≈ 3.1
k 2.6
L (mm) 9.5

Numery artykułów

Numer artykułu 27410.035.009
EAN 8715492951595
UBB 950352141960
UNSPSC 31161509

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.