text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka Knipex 984719 19 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskownika S: 19 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 30,7 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 19
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru
Type Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskownika S: 19 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 30,7 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numery artykułów

Numer artykułu K1347.190.001
EAN 4003773020974
UBB 240122666490
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 98 47 19

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.