text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka Knipex 983906 6 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 6mm- Napęd kwadratowy: 3/8 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 10 mm

Numer artykułu
Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 6
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wymiar (mm) 6
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub z gniazdem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 6mm- Napęd kwadratowy: 3/8 cala- Długość nieizolowanego ostrza ± 2: 10 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 98 39 06

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.