text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertarki HDE 13 RQX


Numer artykułu 6Y500601
Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 94
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 94
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 850
Marka Milwaukee
Type HDE 13 RQX

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y500601
EAN 4002395229642
UBB 500513626845
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 030250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.