text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertarka udarowa PD2E 24 RS


Numer artykułu 7F664973
Nominalny pobór mocy (W) 1010
Masa maszyny (kg) 3.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1010
Masa maszyny (kg) 3.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3400
Marka Milwaukee

Numery artykułów

Numer artykułu 7F664973
EAN 4002395227273
UBB 500513708775
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933380462
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.