text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło 32 x 230 mm


Numer artykułu 6H618342
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 230
Średnica wiertła (mm) 32
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 540
Kod towaru
Type Auger Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6H618342
EAN 4002395348534
UBB 500513754548
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373368
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.