text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Piły tarczowe FMCS66-0C


Numer artykułu 5C005249
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 7.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 66
Głębokość cięcia (45°) (mm) 66
Średnica brzeszczotu (mm) 203
Otwór brzeszczotu (mm) 15.87
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 7.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 66
Głębokość cięcia (45°) (mm) 66
Średnica brzeszczotu (mm) 203
Otwór brzeszczotu (mm) 15.87
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 14300
Kod towaru
O (max.) M18 FMCS66-0C
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933472110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.