text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło udarowe 6 x 210 mm 10 sztuk


Numer artykułu 5K091771
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Milwaukee
Zawartość (w sztukach) 10
Waga na sztukę (g) 545
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5K091771
EAN 4002395359653
UBB 500513615954
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932399337
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.