text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Wiertła pełnowęglikowe 3,3 P2M


Numer artykułu 6B005067
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 37
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 67
Średnica wiertła (mm) 33
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 37
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 8
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6B005067
EAN 4058546287689
UBB 500582670682
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4932471140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.