text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Szlifierka kątowa AG 10-115EK


Numer artykułu 8N217476
Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 2.1
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000 - 11000
Marka Milwaukee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 2.1
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000 - 11000
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 2998
Kod towaru
O (max.) AG 10-115 EK A
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 8N217476
EAN 4002395260867
UBB 500636644998
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 4933451219
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.