text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Szlifierka kątowa AG 800-125EK


Numer artykułu 5M232299
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 2
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11500 - 11500
Marka Milwaukee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 2
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11500 - 11500
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 2868
Kod towaru
O (max.) AG 800-125 EK
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 5M232299
EAN 4002395260805
UBB 500636644576
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 4933451213
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.