text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarki BE 600/13-2


Numer artykułu 3E916616
Szerokość 62
Wysokość 205
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 306
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 1.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 62
Wysokość 205
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 306
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 1.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 27
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 37
Maks. moment obrotowy (Nm) 31
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 450
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 1500
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 750
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 2500
Marka Metabo
Type BE 600/13-2

Numery artykułów

Numer artykułu 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600383000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.