text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarki BE 500/10


Numer artykułu 6X821919
Szerokość 62
Wysokość 199
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 291
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 1.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 62
Wysokość 199
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 291
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 16
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 1000
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1600
Marka Metabo
Type BE 500/10

Numery artykułów

Numer artykułu 6X821919
EAN 4007430262011
UBB 500658528111
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600353000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.