text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarki BE 10


Numer artykułu 6N092834
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 450
Masa maszyny (kg) 1.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 450
Masa maszyny (kg) 1.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 2400
Marka Metabo
Type BE 10

Numery artykułów

Numer artykułu 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600133810
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.