text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Metabo Wiertarki B 32/3


Numer artykułu 4X318352
Szerokość 119
Wysokość 700
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 455
Nominalny pobór mocy (W) 1750
Masa maszyny (kg) 7.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 119
Wysokość 700
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 455
Nominalny pobór mocy (W) 1750
Masa maszyny (kg) 7.8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 70
Maks. moment obrotowy (Nm) 190
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 110
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 190
Maks. prędkość pod obciążeniem 3. bieg (1/min) 280
Typ uchwytu wiertarskiego Typ klucza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 170
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 320
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min) 0 - 470
Marka Metabo
Type B 32/3

Numery artykułów

Numer artykułu 4X318352
EAN 4007430172204
UBB 500658527790
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600323000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.