text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarka udarowa SBEV 1000-2


Numer artykułu 3Y257426
Nominalny pobór mocy (W) 1010
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 6
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1010
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 6
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 40
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. liczba uderzeń (1/min) 53200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 2800

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600783000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.