text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wiertarka udarowa SBE 760


Numer artykułu 0S781940
Nominalny pobór mocy (W) 760
Masa maszyny (kg) 2.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 760
Masa maszyny (kg) 2.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 24
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 16
Moc wyjściowa (W) 370
Długość kabla połączeniowego (m) 2.5
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 18
Maks. liczba uderzeń (1/min) 58000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3200
Marka Metabo
Type SBE 760

Numery artykułów

Numer artykułu 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600841500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.