text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Numer artykułu 2E828055
Szerokość 748
Wysokość 334
Długość (m) 669
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Głębokość cięcia (90°) (mm) 80
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 748
Wysokość 334
Długość (m) 669
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Głębokość cięcia (90°) (mm) 80
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 46.5
Regulowana głębokość cięcia (mm) 0 - 80
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200 - 4200
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 1.5
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 46.5
Marka Metabo
Type TS 254 M

Numery artykułów

Numer artykułu 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 610254000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.