text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka SXE 150-2.5 BL


Numer artykułu 3S460021
Szerokość 148.5
Wysokość 92.7
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 228.8
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 148.5
Wysokość 92.7
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 228.8
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000 - 10000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 2.5
Marka Metabo
Type SXE 150-2.5 BL

Numery artykułów

Numer artykułu 3S460021
EAN 4007430320834
UBB 500668618035
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 615025700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.