Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
4R775935
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
Metabo Szlifierka SRE 4351 TURBOTEC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4R775935
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
2.6
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
2.2
Mocowanie materiału ściernego
Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm)
229
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
2.6
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
2.2
Mocowanie materiału ściernego
Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm)
229
Długość płyty bazowej (mm)
114
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4200 - 11000
Marka
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
611351000